Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.0000 pulg.
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.626 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial23400 lbf
- Capacidad de carga estática radial15300 lbf
- Cojinete de repuestoUG314-43
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGFU300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250463503