Motion
UGLP207-22
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596103
No. Fabricante UGLP207-22
Precio135.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596103
No. Fabricante UGLP207-22
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
Precio135.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.0000 a 5.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.2188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG207-22
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGLP200
  • UPC_NO
    0808250118588

Descripción general

Descripción del fabricante
UGLP207-22 1-3/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"