Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0625 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5000 a 6.5000 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general2.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUG209-28
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGLP200
- UPC_NO0808250127764