Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ranura Espaciado3.3125 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUGNST210-31
- Número de Upc del fabricante0808250463787
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGNST200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250463787