Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.417 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.7560 pulg.
- Longitud total3.1500 pulg.
- Ancho general1.7656 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUG205-16
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGSHE200
- UPC_NO0808250463923