Motion
UGSHE212-39

AMI BEARINGS INC
UGSHE212-39

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596120
No. Fabricante UGSHE212-39
Precio328.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGSHE212-39

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596120
No. Fabricante UGSHE212-39
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
Su precio$328.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-13/32 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6406 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    5.5156 pulg.
  • Longitud total
    5.9063 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8120 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG212-39
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGSHE200
  • UPC_NO
    0808250464128

Descripción general

Descripción del fabricante
UGSHE212-39 2-7/16 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"