Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total7.6406 pulg.
- Ranura Espaciado4.0156 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUGT212-39
- Número de Upc del fabricante0808250464395
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGT200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250464395