Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura total5.9375 pulg.
- Longitud total7.5156 pulg.
- Ranura Espaciado4.1719 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUGT310-31
- Número de Upc del fabricante0808250250141
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGT300
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250250141