Motion
UGT311-35
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.1875 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.8594 pulg. de ranura
Artículo MI #04596131
No. Fabricante UGT311-35
Precio715.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.1875 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.8594 pulg. de ranura
Artículo MI #04596131
No. Fabricante UGT311-35
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
Precio715.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    6.4219 pulg.
  • Longitud total
    8.1563 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.5313 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UGT311-35
  • Número de Upc del fabricante
    0808250263172
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGT300
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250263172

Descripción general

Descripción del fabricante
UGT311-35 2-3/16 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"