Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Altura total7.9531 pulg.
- Longitud total9.9219 pulg.
- Ranura Espaciado5.5156 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUGT314-43
- Número de Upc del fabricante0808250464418
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial23400 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGT300
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250464418