Motion
UKFC205+H2305

AMI BEARINGS INC
UKFC205+H2305

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596139
No. Fabricante UKFC205+H2305
Precio114.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFC205+H2305

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596139
No. Fabricante UKFC205+H2305
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
Precio114.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    90 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud a través del orificio
    35 mm
  • Longitud total Diámetro  
    115 mm
  • Diámetro del piloto
    70 mm
  • Separación de la unidad
    29.5 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UK205+H2305
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFC200+H2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250465095

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC205+H2305 20MM CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"