Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro8.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.228 pulg.
- Longitud total Diámetro9.8438 pulg.
- Diámetro del piloto7-3/32 pulg.
- Separación de la unidad2-21/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial18700 lbf
- Capacidad de carga estática radial13900 lbf
- Cojinete de repuestoUK217+HA2317
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFC200+HA2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250465286