Motion
UKFC218+HS2318

AMI BEARINGS INC
UKFC218+HS2318

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596149
No. Fabricante UKFC218+HS2318
Precio1,417.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFC218+HS2318

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596149
No. Fabricante UKFC218+HS2318
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
Precio1,417.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6563 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.386 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.4375 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7-31/64 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-35/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK218+HS2318
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFC200+HS2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250465460

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC218+HS2318 3-1/8 CARRO DE FLG PILOTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"