Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro111 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud a través del orificio46 mm
- Longitud total Diámetro133 mm
- Diámetro del piloto92 mm
- Separación de la unidad34 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUKX08+H2308
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCSX00+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250465491