Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro165 mm
- Tamaño del pernoM14
- Agujero Diámetro55 mm
- Longitud a través del orificio62 mm
- Longitud total Diámetro194 mm
- Diámetro del piloto139.7 mm
- Separación de la unidad43 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Capacidad de carga estática radial4100 kgf
- Cojinete de repuestoUKX12+H2312
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCSX00+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250465521
Descripción general
Descripción del fabricante
UKFCSX12+H2312 55MM CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad