Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro219.10 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro80 mm
- Longitud a través del orificio86 mm
- Longitud total Diámetro260.4 mm
- Diámetro del piloto188 mm
- Separación de la unidad56 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11100 kgf
- Capacidad de carga estática radial8350 kgf
- Cojinete de repuestoUKX18+H2318
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCSX00+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250465576