Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter8.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Bore Diameter3-1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.386 pulg.
- Overall Length Diameter10.2500 pulg.
- Diámetro del piloto7.375 pulg.
- Separación de la unidad2-13/64 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- Capacidad de carga estática radial18400 lbf
- Cojinete de repuestoUKX18+HS2318
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCSX00+HS2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250465897
Descripción general
Descripción del fabricante
UKFCSX18+HS2318 3-1/8 CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad