Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.819 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Diámetro del piloto8.125 pulg.
- Separación de la unidad2-51/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial30200 lbf
- Capacidad de carga estática radial23600 lbf
- Cojinete de repuestoUKX20+HA2320
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCSX00+HA2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250465705