Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.3594 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.165 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Diámetro del piloto4-41/64 pulg.
- Separación de la unidad1-25/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoUKX10+HE2310
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCX00+HE2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250466153