Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter6.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Bore Diameter2-3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.559 pulg.
- Overall Length Diameter7.6406 pulg.
- Diámetro del piloto5-33/64 pulg.
- Separación de la unidad1-49/64 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9900 lbf
- Cojinete de repuestoUKX13+HS2313
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFCX00+HS2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250466283
Descripción general
Descripción del fabricante
UKFCX13+HS2313 2-3/8 CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad