Motion
UKFCX17+HE2317

AMI BEARINGS INC
UKFCX17+HE2317

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596170
No. Fabricante UKFCX17+HE2317
Precio1,264.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFCX17+HE2317

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596170
No. Fabricante UKFCX17+HE2317
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
Precio1,264.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.228 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2344 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7-21/64 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-1/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UKX17+HE2317
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFCX00+HE2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250466207

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFCX17+HE2317 3 CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"