Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.386 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial32200 lbf
- Capacidad de carga estática radial24000 lbf
- Cojinete de repuestoUK318+HS2318
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFS300+HS2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250277476
Descripción general
Descripción del fabricante
UKFS318+HS2318 3-1/8 4-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad