Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud9.5313 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.819 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial39000 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Cojinete de repuestoUK320+HA2320
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFS300+HA2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250466634