Motion
UKFT211+HS2311

AMI BEARINGS INC
UKFT211+HS2311

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596213
No. Fabricante UKFT211+HS2311
Precio333.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFT211+HS2311

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596213
No. Fabricante UKFT211+HS2311
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
Precio333.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.5000 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK211+HS2311
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFT200+HS2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250211111

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFT211+HS2311 1-7/8 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo