Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud total96.8 mm
- Ranura Espaciado50.8 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKST205+H2305
- Número de Upc del fabricante0808250467211
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKST200+H2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250467211