Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.8750 pulg.
- Ranura Espaciado3.3750 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKST210+HA2310
- Número de Upc del fabricante0808250218141
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKST200+HA2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250218141