Motion
UKST211+HS2311

AMI BEARINGS INC
UKST211+HS2311

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.8750 in, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #04596221
No. Fabricante UKST211+HS2311
Price$356.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKST211+HS2311

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.8750 in, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #04596221
No. Fabricante UKST211+HS2311
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
Price$356.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/8 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Slot Spacing  
    3.7500 pulg.

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UKST211+HS2311
  • Número de Upc del fabricante
    0808250237098
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKST200+HS2000
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250237098

Descripción general

Descripción del fabricante
UKST211+HS2311 1-7/8 TOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo