Motion
UKT210+HA2310

AMI BEARINGS INC
UKT210+HA2310

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.6875 in, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #04596225
No. Fabricante UKT210+HA2310
Precio269.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKT210+HA2310

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.6875 in, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #04596225
No. Fabricante UKT210+HA2310
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
Precio269.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    4.6094 pulg.
  • Longitud total
    5.8594 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.3906 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UKT210+HA2310
  • Número de Upc del fabricante
    0808250467334
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKT200+HA2000
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250467334

Descripción general

Descripción del fabricante
UKT210+HA2310 1-11/16 TOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo