Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Altura total4.6094 pulg.
- Longitud total5.8594 pulg.
- Slot Spacing3.3906 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT210+HE2310
- Número de Upc del fabricante0808250467426
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT200+HE2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250467426
Descripción general
Descripción del fabricante
UKT210+HE2310 1-3/4 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad