Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/8 pulg.
- Altura total4.8750 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Slot Spacing3.5000 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT308+HS2308
- Número de Upc del fabricante0808250227136
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+HS2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250227136
Descripción general
Descripción del fabricante
UKT308+HS2308 1-3/8 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad