Motion
UKT312+H2312

AMI BEARINGS INC
UKT312+H2312

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 55 mm, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 22 mm
Artículo MI #04596234
No. Fabricante UKT312+H2312
Precio944.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKT312+H2312

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 55 mm, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 22 mm
Artículo MI #04596234
No. Fabricante UKT312+H2312
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
Precio944.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Altura total
    178 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Ranura Espaciado  
    123 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UKT312+H2312
  • Número de Upc del fabricante
    0808250268719
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKT300+H2000
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250268719

Descripción general

Descripción del fabricante
UKT312+H2312 55MM TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo