Motion
UKT313+HA2313

AMI BEARINGS INC
UKT313+HA2313

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 1.0313 in
Artículo MI #04596235
No. Fabricante UKT313+HA2313
Precio1,082.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKT313+HA2313

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 1.0313 in
Artículo MI #04596235
No. Fabricante UKT313+HA2313
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
Precio1,082.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    7.4844 pulg.
  • Longitud total
    9.3750 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    5.2813 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UKT313+HA2313
  • Número de Upc del fabricante
    0808250467631
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKT300+HA2000
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250467631

Descripción general

Descripción del fabricante
UKT313+HA2313 2-3/16 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo