Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-1/8 pulg.
- Altura total10.0469 pulg.
- Longitud total12.2813 pulg.
- Ranura Espaciado6.8906 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT318+HS2318
- Número de Upc del fabricante0808250277490
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial32200 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+HS2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250277490