Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Altura total11.4219 pulg.
- Longitud total13.5781 pulg.
- Ranura Espaciado7.8750 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT320+HA2320
- Número de Upc del fabricante0808250467686
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial39000 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+HA2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250467686