Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Altura total12.5938 pulg.
- Longitud total15.1563 pulg.
- Ranura Espaciado8.4688 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT322+HE2322
- Número de Upc del fabricante0808250279258
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial46100 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+HE2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250279258