Motion
UELC205
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 25 mm, 79.4 mm OD, Ancho de carcasa de 26.2 mm, Hierro fundido, Accu-Loc, Servicio normal
Artículo MI #04596250
No. Fabricante UELC205
Precio132.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 25 mm, 79.4 mm OD, Ancho de carcasa de 26.2 mm, Hierro fundido, Accu-Loc, Servicio normal
Artículo MI #04596250
No. Fabricante UELC205
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
Precio132.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Carcasa Ancho  
    26.2 mm
  • Anillo interior Ancho  
    35.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1260 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE205
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UELC200
  • UPC_NO
    0808250450848

Descripción general

Descripción del fabricante
UELC205 25MM CARTUCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo