Motion
UELC210
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 50 mm, 115.9 mm OD, Ancho de carcasa de 37.3 mm, Hierro fundido, Accu-Loc, Servicio normal
Artículo MI #04596251
No. Fabricante UELC210
Price$327.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 50 mm, 115.9 mm OD, Ancho de carcasa de 37.3 mm, Hierro fundido, Accu-Loc, Servicio normal
Artículo MI #04596251
No. Fabricante UELC210
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
Price$327.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Housing Width  
    37.3 mm
  • Inner Ring Width  
    52.6 mm
  • Outside Diameter  
    4.5630 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE210
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UELC200
  • UPC_NO
    0808250450886

Descripción general

Descripción del fabricante
UELC210 50MM CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo