Motion
UG315
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 75 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04596256
No. Fabricante UG315
Precio1,052.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 75 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04596256
No. Fabricante UG315
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
Precio1,052.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    100 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    7840 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UG300
  • UPC_NO
    0808250271597

Descripción general

Descripción del fabricante
UG315 75MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo