Motion
81107

NTN
81107

Cojinete cilíndrico de rodillos de empuje - Tipo 812, 813
Artículo MI #04596347
No. Fabricante 81107
Precio236.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81107

Cojinete cilíndrico de rodillos de empuje - Tipo 812, 813
Artículo MI #04596347
No. Fabricante 81107
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
Precio236.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456790
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19600 lbf
  • Serie
    811
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4550253092285

Descripción general

Descripción del fabricante
81107 RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good