Motion
AC075EZ
Acoplador de leva y ranura - 3/4 pulg., Acoplador hembra EZ Boss-Lock, x 3/4 pulg., Mango de manguera, Recto
Artículo MI #04596357
No. Fabricante AC075EZ
Precio71.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - 3/4 pulg., Acoplador hembra EZ Boss-Lock, x 3/4 pulg., Mango de manguera, Recto
Artículo MI #04596357
No. Fabricante AC075EZ
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
Su precio$71.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo C x Mango de manguera
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock EZ
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima
    250 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Cantidad del paquete
    1
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
AC075EZ 3/4" EZ BOSS LOCK
  • Resistente a la desconexión accidental cuando se arrastra. La palanca de liberación se abre en la dirección opuesta al brazo de la leva, por lo que los movimientos que tienden a abrir la palanca de liberación también tienden a cerrar el brazo de la leva. La acción giratoria ayuda a mantener el dispositivo de bloqueo libre de residuos. Diseñado para proteger las piezas críticas contra impactos y para soportar un uso resistente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno