Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT10 Torx, T15 Torx
- Tamaño de abertura hexagonal1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaDestornillador de tuerca hexagonal, Torq-Set, Torx, Tri-Wing
- Estilo de sujeción de bitsMagnético
- Bits de doble extremoDe un solo extremo
- Almacenamiento de bits de mango0
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- IncluyeAdaptador hexagonal de 1/4" cuadrado a 1/4"
- RacheteSin trinquete
- Mango reemplazableMango fijo
- Recubrimiento de acabado de mangoEnchapado en cromo
- Material del mangoAcero de aleación
- UPC_NO092644325106