Motion
E-TU-TRB-2 3/4

TIMKEN
E-TU-TRB-2 3/4

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo cónico, 2.7500 pulg., Orificio, Fundición, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596529
No. Fabricante E-TU-TRB-2 3/4
Precio2,004.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-TU-TRB-2 3/4

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo cónico, 2.7500 pulg., Orificio, Fundición, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596529
No. Fabricante E-TU-TRB-2 3/4
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
Precio2,004.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    E-TU-TRB-2 3/4
  • Número de Upc del fabricante
    053893530383
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Serie
    E-TU-TRB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    053893530383

Descripción general

Descripción del fabricante
E-TU-TRB-2 3/4 CONJUNTO DE BLOQUE DE ALMOHADA TRB
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like