Motion
E-TU-TRB-2 15/16

TIMKEN
E-TU-TRB-2 15/16

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo cónico, 2.9375 pulg., Orificio, Fundición, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596530
No. Fabricante E-TU-TRB-2 15/16
Price$1,177.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-TU-TRB-2 15/16

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo cónico, 2.9375 pulg., Orificio, Fundición, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596530
No. Fabricante E-TU-TRB-2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,177.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Peso
    30 lb

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    E-TU-TRB-2 15/16
  • Número de Upc del fabricante
    053893530444
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12300 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Serie
    Tipo E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    053893530444

Descripción general

Descripción del fabricante
E-TU-TRB-2 15/16 CONJUNTO DE BLOQUE DE ALMOHADA TRB
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs