Motion
E-4BF-TRB-75MM

TIMKEN
E-4BF-TRB-75MM

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 75 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04596538
No. Fabricante E-4BF-TRB-75MM
Price$1,227.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-4BF-TRB-75MM

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 75 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04596538
No. Fabricante E-4BF-TRB-75MM
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
Su precio$1,227.21/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Profundidad general
    4.5000 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    26 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    053893537313
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    053893537313

Descripción general

Descripción del fabricante
E-4BF-TRB-75MM BRIDA DE PERNO TRB 4
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento
  • Carcasa de 4 pernos de brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs