Motion
CJ24A p. m. 19MMH7 6X2.8MMKW

Lovejoy
CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

68514472542 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ19, Mordaza curva, 19 mm de diámetro interior, Acabado con chaveta, Acero
Artículo MI #04596689
No. Fabricante CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW
Precio65.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

68514472542 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ19, Mordaza curva, 19 mm de diámetro interior, Acabado con chaveta, Acero
Artículo MI #04596689
No. Fabricante CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ19
  • Diámetro exterior
    2.2000 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    685144725424

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24A-HUB-PM-19MMH7-6X2.8MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo