Motion
5/B94

Gates
5/B94

Correa en V clásica Hi-Power II Powerband - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 5 hebras, 97 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04596795
No. Fabricante 5/B94
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/B94

Correa en V clásica Hi-Power II Powerband - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 5 hebras, 97 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04596795
No. Fabricante 5/B94
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    95.8 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    97 pulg.
  • Ancho superior
    3-9/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    8.03 lb

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    5
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    B
  • UPC_NO
    072053231090

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA 5/B94 HI-POWER® V
  • La construcción de la correa en V Hi-Power® PowerBand® de Gates permite que varias correas funcionen como una sola unidad, con una distribución uniforme de la carga y un ajuste seguro de cada hebra en la ranura de la polea. Ofrece una solución para transmisiones en las que las correas individuales vibran, dan vuelta o saltan de las poleas. Constan de varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente de alta resistencia que ofrece una solución más estable en comparación con una sola correa.
  • Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a las fuerzas de tracción y flexión, la fatiga y las cargas de choque.
  • La banda fuerte controla la distancia entre correas y evita que se doblen lateralmente.
  • El compuesto elastomérico protege la correa del calor, el ozono y la luz solar.

You May Also Like