Motion
300-001008
Metal duro submicrónico, #6, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, CS 60°, y Longitud total 3"
Artículo MI #04596870
No. Fabricante 300-001008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Metal duro submicrónico, #6, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, CS 60°, y Longitud total 3"
Artículo MI #04596870
No. Fabricante 300-001008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño comercial
    #6

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
300-001008 DCS #6 CARBURO 60°

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo