Motion
LSR12-PDL18

Thomson
LSR12-PDL18

Riel de perfil bajo - Serie: LSR, acero, perfil bajo, diámetro nominal: 0,750 pulg., longitud total: 18.000 pulg.
Artículo MI #04596986
No. Fabricante LSR12-PDL18
Precio215.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
LSR12-PDL18

Riel de perfil bajo - Serie: LSR, acero, perfil bajo, diámetro nominal: 0,750 pulg., longitud total: 18.000 pulg.
Artículo MI #04596986
No. Fabricante LSR12-PDL18
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
Precio215.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    0,750 pulg.
  • Longitud total
    18.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    #10-32

Detalles

  • Tipo de componente
    Ferrocarril
  • Incluye
    Solo soporte. Eje no incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Montaje de la superficie a la línea central
    0.75 pulg.
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Perfil de raíl
    Perfil bajo
  • Estilo de raíl
    Perfil bajo
  • Serie
    LSR

Descripción general

Descripción del fabricante
LSR12PD X 18"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo