Especificaciones
Dimensions
- Peso de la herramienta125 lb
- Peso140.00 lb
Details
- Número de Upc del fabricante043927423538
- Velocidad de elevación máxima16 pies/min
- SerieKELC
- Capacidad de peso1 tonelada
Descripción general
Descripción del fabricante
KELC0216 POLIPASTO DE CADENA ELECTO 2TON 16FPM 2
- Velocidad de elevación de 5 a 64 FPM
- Fuente de alimentación de CA 115/230 1-60 HZ; 230/460-3-60 conectable o 208 y voltaje 575-3-60 único
- Tensión de control de pulsador de control estándar de 115 voltios en todos los modelos.
- Control de 24 voltios opcional.
- Estándar de velocidad única. Control opcional de 2 velocidades o frecuencia variable disponible para detectar cargas con precisión.
- Freno de motor ajustado por resorte de CA de alta resistencia con un sencillo procedimiento de ajuste en 1 paso.
- Engranaje totalmente encerrado en lubricación de baño de aceite para una larga vida útil.
- Motor de alta resistencia con clasificación H4 de par elevado y aislamiento de clase 'F' con interruptores de accionamiento térmico incorporados en el bobinado del motor para protegerlo del sobrecalentamiento.
- Estación de control con pulsador NEMA-4x cerrada y resistente a la intemperie especialmente contorneada para la comodidad del operador, lo que permite un control de agarre seguro con una sola mano.
- Interruptor de límite de recorrido del elevador superior e inferior de la paleta.
- El acabado de recubrimiento en polvo proporciona un acabado duradero y duradero y una mayor resistencia a entornos corrosivos.
- La protección contra sobrecarga evita levantar cargas excesivas.
- Opción de suspensión de gancho que permite la portabilidad del polipasto o de la suspensión de la orejeta, lo que reduce el valioso espacio libre.
- Todos los montacargas están fabricados de conformidad con las normas ASME/ANSI B30.16 y CSA, certificación ISO y códigos eléctricos NEC.