Motion
BTR81014-5
Hoja de sierra recíproca dentada - Serie BTR, Bi-Metal, Demolition Tapered Back, TPI: 10 a 14, 8 pulg. de largo
Artículo MI #04597740
No. Fabricante BTR81014-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra recíproca dentada - Serie BTR, Bi-Metal, Demolition Tapered Back, TPI: 10 a 14, 8 pulg. de largo
Artículo MI #04597740
No. Fabricante BTR81014-5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Serie
    BTR
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica de demolición
  • Tpi
    10 a 14

Descripción general

Descripción del fabricante
BTR81014-5 HOJA DE SIERRA ALTERNANTE 5/PAQUETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo